曜日別特売

無塵耐熱耐切創手袋 EGF

無塵耐熱耐切創手袋 EGF - TGK(東京硝子器械)無塵耐熱耐切創手袋 EGF - TGK(東京硝子器械)

耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。
発塵性はクラス100の水準です。
編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
破断強度が高く切創に強い。

サイズフリー耐熱温度(℃)約200機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性中指長(cm)約8.8手のひらまわり(cm)約23.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02943884EGF-11617-23-72-93テクノーラ100%
16,000
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
02943893EGF-111617-23-72-94表/テクノーラ100% 中・裏/ポリエステル100%
22,800
22,700
24,970(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする