TGK(東京硝子器械)
静電気・ホコリ除去ブラシ STAC166
プリント配線基板製造用特殊ブラシ。
アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。
グリップアース付き。
用途
仕上用
全長(mm)
265
毛丈(mm)
65
毛幅(mm)
140
仕様
全長:265mm
TGK品番
553-25-11-22
トラスコ品番
831-4516
型式
STAC166
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02921335
553-25-11-22
¥10,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください