曜日別特売

アイソポア

アイソポア - Merck(メルクミリポア)

PC製。厚さ:10μm±5%。
100%表面捕捉するスクリーンタイプ。
特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。

入数(枚)100内容量1箱(100枚)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
直径(Φmm)
穴径(μm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02983644TMTP-02500TMTP25白色5719-41-89-16
25,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
02983592GTTP-02500GTTP25白色0.2719-41-89-11
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
02983696GTTP-04700GTTP47白色0.2719-41-89-31
27,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02983601HTTP-02500HTTP25白色0.4719-41-89-12
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
02983705HTTP-04700HTTP47白色0.4719-41-89-32
27,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02983617ATTP-02500ATTP25白色0.8719-41-89-13
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
02983714ATTP-04700ATTP47白色0.8719-41-89-33
27,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02983626RTTP-02500RTTP25白色1.2719-41-89-14
19,100
取扱い終了
代替品有
02983723RTTP-04700RTTP47白色1.2719-41-89-34
27,700
取扱い終了
代替品有
02983635TSTP-02500TSTP25白色3719-41-89-15
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
02983732TSTP-04700TSTP47白色3719-41-89-35
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
02983741TMTP-04700TMTP47白色5719-41-89-36
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
02983653DTTP-02500DTTP25白色0.6719-41-89-17
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
02983757DTTP-04700DTTP47白色0.6719-41-89-37
27,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02983662TTTP-02500TTTP25白色2719-41-89-18
19,100
取扱い終了
代替品有
02983766TTTP-04700TTTP47白色2719-41-89-38
24,000
取扱い終了
返品不可
02983671GTBP-02500GTBP25黒色0.2719-41-89-19
20,600
取扱い終了
返品不可
02983775GTBP-04700GTBP47黒色0.2719-41-89-39
31,500
取扱い終了
返品不可
02983687HTBP-02500HTBP25黒色0.4719-41-89-20
20,600
取扱い終了
返品不可
02983784HTBP-04700HTBP47黒色0.4719-41-89-40
31,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02983592GTTP-0250068391618GTTP02500GTTP-02500 アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) 68391618アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)1箱(100枚)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
02983696GTTP-0470068391627GTTP04700GTTP-04700 アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) 68391627アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)1箱(100枚)
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
02983601HTTP-0250068391645HTTP02500HTTP-02500 アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) 68391645アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)1箱(100枚)
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
02983705HTTP-0470068391654HTTP04700HTTP-04700 アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) 68391654アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)1箱(100枚)
36,980
欠品中
税込40,678
注文コードが変更になりました
02983617ATTP-0250068391672ATTP02500ATTP-02500 アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) 68391672アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)1箱(100枚)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
02983714ATTP-0470068391688ATTP04700ATTP-04700 アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) 68391688アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)1箱(100枚)
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
02983626RTTP-0250068391794RTTP02500RTTP-02500 アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) 68391794アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)1箱(100枚)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
02983723RTTP-0470068391803RTTP04700RTTP-04700 アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) 68391803アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)1箱(100枚)
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
02983635TSTP-0250068391828TSTP02500TSTP-02500 アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) 68391828アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)1箱(100枚)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
02983732TSTP-0470068391837TSTP04700TSTP-04700 アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) 68391837アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)1箱(100枚)
37,980
欠品中
税込41,778
注文コードが変更になりました
02983741TMTP-0470068391715TMTP04700TMTP-04700 アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) 68391715アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)1箱(100枚)
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
02983653DTTP-0250068391767DTTP02500DTTP-02500 アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) 68391767アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)1箱(100枚)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
02983757DTTP-0470068391776DTTP04700DTTP-04700 アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) 68391776アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)1箱(100枚)
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
02983662TTTP-0250068391706TMTP02500TTTP-02500 アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア) 68391706アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)1箱(100枚)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする