曜日別特売

円形定量ろ紙 No.7

円形定量ろ紙 No.7 - ADVANTEC円形定量ろ紙 No.7 - ADVANTEC

特に精密な分析用として使用されています。
厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、
灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。

用途研究・開発・品質管理/水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.18粒子保持能(μm)4JIS規格JIS P 3801最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87使用pH範囲0~12ろ水時間(s)200吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)39灰分0.0001内容量1箱(100枚)
全7種類を絞り込む
直径(Φcm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φcm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02925404017010555.5567-40-02-61
1,460
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
02925413017010707.0567-40-02-62
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
02925422017010909.0567-40-02-63
2,520
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
029254310170111011.0567-40-02-64
2,640
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
029254470170112512.5567-40-02-65
4,110
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
029254560170115015.0567-40-02-66
4,790
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
029254650170118518.5567-40-02-67
7,230
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする