曜日別特売

PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ

PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ - Whatman(ワットマン)PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ - Whatman(ワットマン)PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ - Whatman(ワットマン)PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ - Whatman(ワットマン)PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ - Whatman(ワットマン)PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ - Whatman(ワットマン)PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ - Whatman(ワットマン)PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ - Whatman(ワットマン)
(1件のレビュー)

色別用カラーチャート付ストリップです。
試験紙上に指示薬を含浸させてあります。試験紙自体に8色あるいはそれ以上の色からなるカラーチャートがプリントしてあり、それぞれの色部分には対応する pH値が記入されています。サンプル溶液にストリップを浸して変色させ、カラーチャートの色と直接比較すればpH値が簡単に読みとれます。溶液の色が試験結果に与える影響が相殺できるので、色のついたサンプル溶液に適しています。

長さ(mm)100幅(mm)11タイプストリップ型内容量1箱(200枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
pH測定有効範囲
TGK品番
標準変色表間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
030374312612-9901~12.0996-44-10-021
6,880
6,798
7,478(税込)
当日出荷
030374472626-9901.8~3.8996-44-10-030.2~0.3
5,990
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
030374562627-9903.8~5.5996-44-10-040.2~0.3
5,990
5,898
6,488(税込)
当日出荷
030374652628-9905.2~6.8996-44-10-050.2~0.3
5,990
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
030374742629-9906.0~8.1996-44-10-060.3
5,990
5,898
6,488(税込)
当日出荷
030374832630-9908.0~9.7996-44-10-070.2~0.3
5,990
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
030374922631-9909.5~12.0996-44-10-080.5
5,990
5,898
6,488(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03037474
2021-03-09
用途: バッファのpH測定
バイオリサーチセンター株式会社医療・福祉・介護関連業

消耗品として使用しており、ローコストで重宝しています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする