曜日別特売

ジルコニアボール YTZ

ジルコニアボール YTZ - CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZ - CC印(ニッカトー)
(1件のレビュー)

高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。
電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。

用途
誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。
ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。
顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。
研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。
硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4内容量1袋(1kg)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06668864-696-30-66-100.1
63,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
02964236-696-30-66-310.65
21,700
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02964272-696-30-66-351.25
20,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
02964297-696-30-66-371.75
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02964324-696-30-66-402.3
19,700
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02964376-696-30-66-4610
18,100
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
02964385-696-30-66-4715
19,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
02964394-696-30-66-4820
19,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
02964403-696-30-66-4925
19,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
02964333-696-30-66-412.7
19,700
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
02964184-696-30-66-260.2
49,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02964193-696-30-66-270.3
26,100
取扱い終了
代替品有
02964202-696-30-66-280.4
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02964211-696-30-66-290.5
21,800
取扱い終了
代替品有
02964254-696-30-66-330.8
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
02964263-696-30-66-341
20,600
取扱い終了
代替品有
02964281-696-30-66-361.5
20,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
02964306-696-30-66-381.8
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02964315-696-30-66-392
19,900
取扱い終了
代替品有
02964342-696-30-66-423
19,600
取扱い終了
代替品有
02964351-696-30-66-434
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02964367-696-30-66-445
18,600
取扱い終了
代替品有
02964227-696-30-66-300.6
21,700
取扱い終了
返品不可
02964245-696-30-66-320.7
21,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02964184-5485477617114002- ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー) 54854776ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02964193-5485478517111003- ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー) 54854785ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02964202-5485479417111004- ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー) 54854794ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02964211-5485483717111005- ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー) 54854837ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
19,980
欠品中
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02964254-5485482817111008- ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー) 54854828ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02964263-5485484617111010- ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー) 54854846ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02964281-5485481917111015- ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー) 54854819ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02964306-02964297-- ジルコニアボール YTZ CC印(ニッカトー) 02964297ジルコニアボール YTZCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02964315-5485485517111020- ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー) 54854855ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02964342-5485486417111030- ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー) 54854864ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02964351-5485488017111040- ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー) 54854880ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02964367-5485488917111050- ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー) 54854889ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)1袋(1kg)
17,980
欠品中
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02964211
2016-02-15
用途: 顔料分散
楠本化成株式会社製造業

ジルコニアビーズの小粒径のものが安く購入できて良かった。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする