曜日別特売

アルミナボール SSA-995

アルミナボール SSA-995 - CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995 - CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995 - CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995 - CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995 - CC印(ニッカトー)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
高純度グレードタイプ。

用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8内容量1袋(1kg)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964123SSA995-5696-30-66-205
7,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
02964132SSA995-10696-30-66-2110
7,300
7,298
8,028(税込)
当日出荷
02964141SSA995-15696-30-66-2215
7,300
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
02964157SSA995-20696-30-66-2320
6,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
02964166SSA995-25696-30-66-2425
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
02964175SSA995-30696-30-66-2530
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする