TGK(東京硝子器械)
ラボペール 18-8(SUS304)製 3L 本体のみ
容量(L)
3
TGK品番
419-32-21-23
材質
ステンレス18-8(SUS304)
高さ(mm)
180
内径(Φmm)
155
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
4-5652-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02909794
419-32-21-23
¥5,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください