ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式)

ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) - MONOVATE(旧:日東金属工業)
(1件のレビュー)

シリコン製パッキンで密閉します。
湿気を嫌う粉体や、揮発性の溶液の運搬・貯蔵に適します。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
高さ(mm)
容量(L)
内径(Φmm)
クリップ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02808215CTH-24021-32-04-12240102403
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
02808224CTH-30021-32-04-14300203003
35,000
取扱い終了
代替品有
02808233CTH-36021-32-04-16360353604
24,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
02808251CTH-47021-32-04-19470804705
62,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02808267CTH-47H021-32-04-206001004705
66,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
02808242CTH-43021-32-04-18450654304
34,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02808215CTH-2406856631CTH-24CTH-24 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 06856631密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
02808224CTH-3006856656CTH-30CTH-30 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 06856656密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)1個
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
02808233CTH-3606856674CTH-36CTH-36 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 06856674密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
02808251CTH-4711609072CTH-47CTH-47 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 11609072密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)1個
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
02808267CTH-47H11609088CTH-47HCTH-47H 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 11609088密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02808224
2016-09-29
用途: 廃液処理
製造業

ハンドル式に比べ取っ手式なので両手持ちが原則となりますが、重い物なので安定して持ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする