曜日別特売

アンワイヤー試験管立て

アンワイヤー試験管立て - TGK(東京硝子器械)
内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
立て数(本)
寸法(mm)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02933402602-21-25-1072200×102×57H13
4,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933411602-21-25-1172248×127×70H16
4,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933427602-21-25-1240250×102×83H20
4,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933436602-21-25-1340300×121×92H25
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933445602-21-25-1424283×108×83H30
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
02933454602-21-25-1572200×102×57H13
4,820
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02933463602-21-25-1672248×127×70H16
4,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933472602-21-25-1740250×102×83H20
4,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933481602-21-25-1840300×121×92H25
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933497602-21-25-1924283×108×83H30
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933506602-21-25-2572200×102×57H13
4,820
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02933515602-21-25-2672248×127×70H16
4,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933524602-21-25-2740250×102×83H20
4,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933533602-21-25-2840300×121×92H25
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933542602-21-25-2924283×108×83H30
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933585602-21-25-3572200×102×57H13
4,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933594602-21-25-3672248×127×70H16
4,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933603602-21-25-3740250×102×83H20
4,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933612602-21-25-3840300×121×92H25
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933621602-21-25-3924283×108×83H30
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933637602-21-25-4572200×102×57H13
4,820
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02933646602-21-25-4672248×127×70H16
4,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933655602-21-25-4740250×102×83H20
4,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933664602-21-25-4840300×121×92H25
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933673602-21-25-4924283×108×83H30
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933682602-21-25-5572200×102×57H13
4,820
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02933691602-21-25-5672248×127×70H16
4,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933707602-21-25-5740250×102×83H20
4,820
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933716602-21-25-5840300×121×92H25
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
02933725602-21-25-5924283×108×83H30
5,040
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
材質を教えてください。耐熱140℃必要です
回答:
材質はレスマールでございます。
耐熱温度は135℃となりますので、少しご使用は難しいかと思います。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
02933402
2012-07-18

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする