曜日別特売

分液ロート台横型

分液ロート台横型 - TGK(東京硝子器械)

耐薬品性にすぐれています。

材質PVC内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
掛数(個)
適合分液ロート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02904711405-51-43-11405-51-43-111050~100ml
19,400
19,300
21,230(税込)
3日以内出荷
02904727405-51-43-12405-51-43-1210100~200ml
13,000
取扱い終了
代替品有
02904736405-51-43-13405-51-43-135300ml
13,000
取扱い終了
代替品有
02904754405-51-43-15405-51-43-1531000ml
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02904727405-51-43-1276271065-画像準備中分液ロート台 横型 PVCTGK(東京硝子器械)1台
19,300
税込21,230
注文コードが変更になりました
02904736405-51-43-1376271074-画像準備中分液ロート台 横型 PVCTGK(東京硝子器械)1台
19,300
税込21,230
注文コードが変更になりました
02904754405-51-43-1576271099-画像準備中分液ロート台 横型 PVCTGK(東京硝子器械)1台
19,300
税込21,230
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする