ブンゼンバーナー 都市ガス用 大型台付・コック付

ブンゼンバーナー 都市ガス用 大型台付・コック付 - ワーゼフ
(2件のレビュー)

本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。

種類大型台コック付き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03032075NOR04101114C・4B・4A・5C・5B・5A・5AN・6C・6A・7C
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
03032136NOR041013112A・13A
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03032136
2019-10-13
用途: 温度計生産現場の鍋の保温に
電気・ガス・熱供給・水道業

パイロットの役割兼、保温に使う現場に必要だったので取り寄せました。
厚みがある物より安価ですが一般的業務用器具メーカーの物より安価で助かりました。

対象商品 : 03032136
2017-01-16
用途: 検査用
有限会社FSNET

大型台付きは少々のことでは倒れないので作業時の安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする