TGK(東京硝子器械)
Fine ウォーターバス用クランプ
ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。
水槽の縁から、クランプしてください。
材質
アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
種類
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02879807
350-54-68-21
350-54-68-21
バス用
3~55
10
70
¥
6,670
¥
6,603
¥
7,263
(税込)
当日出荷
02879816
350-54-68-22
350-54-68-22
バス用極小
1~25
8
55
¥
6,220
¥
6,158
¥
6,774
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください