TGK(東京硝子器械)
Fine 両締挾み
材質
アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
サイズ
種類
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02879782
-
350-54-68-05
極小
極小
1~25
8.5
¥
2,330
¥
2,307
¥
2,538
(税込)
3日以内出荷
02879755
-
350-54-68-02
小
小
3~55
10
¥
2,610
¥
2,584
¥
2,842
(税込)
当日出荷
02879764
-
350-54-68-03
中
中
5~85
11
¥
3,180
¥
3,148
¥
3,463
(税込)
3日以内出荷
02879773
-
350-54-68-04
大
大
8~100
11
¥
3,660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください