曜日別特売

Fine 枠棒 ステンレス

Fine 枠棒 ステンレス - TGK(東京硝子器械)
外径(Φmm)12使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02879597350-54-62-21300350-54-62-21
890
881
969(税込)
3日以内出荷
02879633350-54-62-25750350-54-62-25
1,740
1,723
1,895(税込)
3日以内出荷
02879642350-54-62-261000350-54-62-26
2,610
2,584
2,842(税込)
3日以内出荷
02879651350-54-62-271500350-54-62-27
3,790
3,752
4,127(税込)
3日以内出荷
02879581350-54-62-20400350-54-62-20
960
取扱い終了
代替品有
02879606350-54-62-22500350-54-62-22
960
取扱い終了
特別運賃
代替品有
02879615350-54-62-23600350-54-62-23
1,370
取扱い終了
代替品有
02879624350-54-62-24700350-54-62-24
1,530
取扱い終了
代替品有
02879667350-54-62-282000350-54-62-28
3,300
取扱い終了
02879676350-54-62-292500350-54-62-29
4,200
取扱い終了
02879685350-54-62-303000350-54-62-30
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02879581350-54-62-2076266759-画像準備中Fine枠棒 SUS304製TGK(東京硝子器械)1本
1,010
税込1,111
注文コードが変更になりました
02879606350-54-62-2276266777-画像準備中Fine枠棒 SUS304製TGK(東京硝子器械)1本
1,079
税込1,187
注文コードが変更になりました
02879615350-54-62-2376266786-画像準備中Fine枠棒 SUS304製TGK(東京硝子器械)1本
1,445
税込1,590
注文コードが変更になりました
02879624350-54-62-2476266795-画像準備中Fine枠棒 SUS304製TGK(東京硝子器械)1本
1,653
税込1,818
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする