TGK(東京硝子器械)
オールステンSスタンド( SUS)
すべてステンレスSUS304で仕上げています。
実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
セット内容
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922665
SUS-600
561-55-17-01
ステンレスシステムベース:2個
ステンレス斜補強棒:2本
ステンレスパイプ13Φ×600mm:5本
ステンレスパイプ13Φ×1000mm:4本
ステンレスCムッフ:18個
600×440×1000H
¥
118,400
¥
117,400
¥
129,140
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02922674
SUS-900
561-55-17-02
ステンレスシステムベース:2個
ステンレス斜補強棒:2本
ステンレスパイプ13Φ×900mm:5本
ステンレスパイプ13Φ×1000mm:5本
ステンレスCムッフ:22個
900×440×1000H
¥
126,800
¥
125,800
¥
138,380
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02922683
SUS-1200
561-55-17-03
ステンレスシステムベース:2個
ステンレス斜補強棒:2本
ステンレスパイプ13Φ×1000mm:6本
ステンレスパイプ13Φ×1200mm:5本
ステンレスCムッフ:26個
1200×440×1000H
¥
135,700
¥
134,700
¥
148,170
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください