曜日別特売

角ムッフ T-2

角ムッフ T-2 - TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)

ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。

締付範囲(Φmm)6~17TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922482T-2
1,200
1,190
1,309(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02922482
2019-02-18
用途: クランプ等の固定
教育・研究機関

作りがしっかりしていてコスパが良いと感じています。もっと安いものもありますが、それだと安定性があまりなくイマイチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
2022-04-07
質問:
このムッフの締付け蝶ネジ径は、M6,M8どちらでしょうか?
回答:
M8×30mmでピッチ1.25となります。
対象商品:
02922482
2014-02-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする