曜日別特売

ステンレスH型スタンド 支柱付

ステンレスH型スタンド 支柱付 - TGK(東京硝子器械)

錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。

台座形状H形仕様水平調整ツマミ付き使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
支持棒の寸法(mm)
シャフト径(Φmm)
台座寸法(mm)
TGK品番
種類
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922622561-54-73-141.610Φ×70010110×160561-54-73-14M10
42,800
42,700
46,970(税込)
5日以内出荷
返品不可
02922631561-54-73-153.110Φ×70010180×200561-54-73-15M10
53,600
53,500
58,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
02922647561-54-73-164.416Φ×100016250×300561-54-73-16M16
70,000
69,900
76,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
02922656561-54-73-176.518Φ×100018340×380561-54-73-17特大M16
92,400
92,300
101,530(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする