曜日別特売

カラーテープ 巾20mm 25m巻

カラーテープ 巾20mm 25m巻 - TGK(東京硝子器械)

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。

テープ幅(mm)20テープ長さ(m)25内容量1巻
注意
テープカッター別売
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02914746桃色444-55-86-84
3,600
3,564
3,920(税込)
3日以内出荷
02914457白色444-55-86-22
3,600
取扱い終了
代替品有
02914721黄色444-55-86-82
3,600
取扱い終了
代替品有
02914755赤色444-55-86-85
3,600
取扱い終了
代替品有
02914764橙色444-55-86-86
3,600
取扱い終了
代替品有
02914773青色444-55-86-87
3,600
取扱い終了
代替品有
02914791紫色444-55-86-89
3,600
取扱い終了
代替品有
02914737緑色444-55-86-83
3,600
取扱い終了
02914782茶色444-55-86-88
3,100
取扱い終了
02914807黄緑444-55-86-90
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02914457白色76276105K2025 シロ白色 カラーテープ 幅20mm 25m巻 TGK(東京硝子器械) 76276105カラーテープ 幅20mm 25m巻TGK(東京硝子器械)1巻
3,564
税込3,920
注文コードが変更になりました
02914721黄色76276358K2025 キイロ黄色 カラーテープ 幅20mm 25m巻 TGK(東京硝子器械) 76276358カラーテープ 幅20mm 25m巻TGK(東京硝子器械)1巻
3,564
税込3,920
注文コードが変更になりました
02914755赤色76276385K2025 アカ赤色 カラーテープ 幅20mm 25m巻 TGK(東京硝子器械) 76276385カラーテープ 幅20mm 25m巻TGK(東京硝子器械)1巻
3,564
税込3,920
注文コードが変更になりました
02914764橙色76276394K2025 ダイダイ橙色 カラーテープ 幅20mm 25m巻 TGK(東京硝子器械) 76276394カラーテープ 幅20mm 25m巻TGK(東京硝子器械)1巻
3,564
税込3,920
注文コードが変更になりました
02914773青色76276403K2025 アオ青色 カラーテープ 幅20mm 25m巻 TGK(東京硝子器械) 76276403カラーテープ 幅20mm 25m巻TGK(東京硝子器械)1巻
3,564
税込3,920
注文コードが変更になりました
02914791紫色76276419K2025 ムラサキ紫色 カラーテープ 幅20mm 25m巻 TGK(東京硝子器械) 76276419カラーテープ 幅20mm 25m巻TGK(東京硝子器械)1巻
3,564
税込3,920
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする