曜日別特売

チューコーフローガラス粘着テープ

チューコーフローガラス粘着テープ - TGK(東京硝子器械)

耐熱性向上品。
250℃まで耐熱性を大幅に向上させ、これまで困難だった高湿環境下での使用を可能にしました。

テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02900037AGF-100A13
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02900046AGF-100A19
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
02900055AGF-100A25
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
02900064AGF-100A38
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
02900073AGF-100A50
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02900037AGF-100A06553714AGF-100FRAGF-100A チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553714チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
2,598
税込2,858
同一商品です。
02900046AGF-100A06553723AGF-100FRAGF-100A チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553723チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
2,988
税込3,287
同一商品です。
02900055AGF-100A06553732AGF-100FRAGF-100A チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553732チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
3,798
税込4,178
同一商品です。
02900064AGF-100A06553811AGF-100FRAGF-100A チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553811チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
4,998
税込5,498
同一商品です。
02900073AGF-100A06553827AGF-100FRAGF-100A チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553827チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
5,998
税込6,598
同一商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする