曜日別特売

ワーキングカート NWT1

ワーキングカート NWT1 - TGK(東京硝子器械)
仕様最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも63mmプラス・対角ストッパー付き内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
キャスター
外形寸法(mm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02817297WT1A925125Φmm4輪・自在ゴム・キャスター・P755使用759×461×925H115-57-01-01
73,000
72,270
79,497(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02817306WT1B925125Φmm4輪・自在ゴム・キャスター・P755使用911×461×925H115-57-01-02
76,500
75,735
83,309(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02817315WT1D925125Φmm4輪・自在ゴム・キャスター・P755使用759×614×925H115-57-01-03
78,500
77,715
85,487(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02817324WT1E925125Φmm4輪・自在ゴム・キャスター・P755使用911×614×925H115-57-01-04
85,000
84,150
92,565(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02817333WT1A-S800100Φmm4輪・自在ゴム・キャスター・P680使用759×461×800H115-57-01-05
65,000
64,350
70,785(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02817342WT1B-S800100Φmm4輪・自在ゴム・キャスター・P680使用911×461×800H115-57-01-06
68,500
67,815
74,597(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02817351WT1D-S800100Φmm4輪・自在ゴム・キャスター・P680使用759×614×800H115-57-01-07
70,500
69,795
76,775(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02817367WT1E-S800100Φmm4輪・自在ゴム・キャスター・P680使用911×614×800H115-57-01-08
77,000
76,230
83,853(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする