シェルフ MS1220×P1590×4段

シェルフ MS1220×P1590×4段 - TGK(東京硝子器械)シェルフ MS1220×P1590×4段 - TGK(東京硝子器械)
幅(mm)1220奥行(mm)460内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
TGK品番
型式
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
028181551220×P1590×4段1590115-58-30-20MS1220・P1590460×1212×1587
76,000
75,240
82,764(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
028192321220×P1590×4段1590115-58-32-08MSS1220・P1590461×1213×1587
138,000
136,620
150,282(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
028182771220×P1590×5段1590115-58-30-32MS1220・P1590460×1212×1587
90,000
89,100
98,010(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
028193541220×P1590×5段1590115-58-32-20MSS1220・P1590461×1213×1587
167,500
165,825
182,408(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
028181641220×P1900×4段1900115-58-30-21MS1220・P1900460×1212×1892
80,000
79,200
87,120(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
028192411220×P1900×4段1900115-58-32-09MSS1220・P1900461×1213×1892
142,000
140,580
154,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
028182861220×P1900×5段1900115-58-30-33MS1220・P1900460×1212×1892
94,000
93,060
102,366(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
028193631220×P1900×5段1900115-58-32-21MSS1220・P1900461×1213×1892
171,500
169,785
186,764(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする