IKA
撹拌羽根(アンカー型)
タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
材質
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
シャフト長さ(mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
アズワン品番
羽根径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09196022
R1330
8
350
1000
1-3152-09
45
¥
73,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
09195943
R1331
8
350
1000
1-7327-05
90
¥
88,400
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
40130641
R1333
10
550
800
1-3731-18
150
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください