TGKエレクトロースライダー 105

TGKエレクトロースライダー 105 - TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)

双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。
(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。
(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。
(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。
ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください。
負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください。
電圧の調整は898-64-21-01タイプ以外の使用方法も同じです。

容量(kVA)0.5TGK品番898-64-21-01型式105スペース使用方法および接続方法・898-64-21-01タイプの使用方法・(1)本体を電源コンセントに差し込みます。質量(g)約170電圧(V)100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×約95×約75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03015887898-64-21-01
9,500
9,490
10,439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03015887
2013-12-04
用途: 家庭における扇風機の回転速度調節

便利に使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする