曜日別特売

ボルトスライダー S-130

ボルトスライダー S-130 - 山菱電機ボルトスライダー S-130 - 山菱電機ボルトスライダー S-130 - 山菱電機ボルトスライダー S-130 - 山菱電機ボルトスライダー S-130 - 山菱電機
(8件のレビュー)

半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。

仕様電圧計なし出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線種別据置型温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下端子M6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大電流(A)
容量(kVA)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34690616S-130-10101.01881621551225
35,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
03022941S-130-15151.51881621681356.8
40,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
03022957S-130-20202.025022019514711.0
60,600
59,980
65,978(税込)
当日出荷
03022966S-130-30303.029025622817815.0
67,600
66,980
73,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34690616
2023-03-13
用途: 電子回路製作時の試験通電に利用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

上端と下端にoutput端子が、その真ん中にinput端子が配置されていますが、inputを上下のどちらかに移動し、output端子が互いに近くにまとまっているほうが配線が判り易くなり、ひいてはヒューマンエラー防止になると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 34690616
2019-09-04
用途: 長いドラムコードでの配電での電圧降下を補整。
教育・研究機関

片手で持ち運びに便利な様に吊り下げハンドルを付けたら更に良くなるのでは?!

対象商品 : 03022941
2018-08-06
用途: 電圧調整
教育・研究機関

他の容量のものも含め,複数個使用しています.スライダックですので,詳細な電圧調整は困難ですが,まずまずの操作感です.コネクタ部のネジを失う場合がありますので,単品販売していただけると助かります.

対象商品 : 34690616
2018-05-28
用途: テスターの電圧安定測定のため、基板の故障箇所特定方法の目安を作る目的。
農・林・水産業

本体の入力と出力の両方にブレーカーが欲しい(出来れば、内蔵して欲しいが、料金が高くなりそうなので、難しかも)

1が参考にしています
対象商品 : 34690616
2017-06-05
用途: 造形
その他業種

ニクロム線を使った発泡スチロールの切削作業に使用します。藝祭神輿制作に欠かせない芸大生御用達の品。久しぶりに使いましたがいい感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 03022941
2018-03-09
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

コンパクトで使いやすいです。もう少し、軽いといいですね。

対象商品 : 03022941
2015-08-23
用途: 工房
その他業種

攪拌機の回転速度制御に使用。攪拌機の回転速度は、0rpmかMAXrpmしかないため、非常に使いずらかった。何とか、任意で回転数を制御できないかと調べていて、ボルトスライダーを見つけた次第。現在30V~50Vの範囲内で使用中。価格が高すぎるので、手ごろな価格の、攪拌機(回転数をフレキシブルに調整できるもの)を探したりして購入までに半年も悩んでしまった。上限¥18000が限界だと思う。耐久性についてよくわからないのと、電源インプット側もコンセントタイプではないので、☆4つ!

2が参考にしています
対象商品 : 03022941
2015-03-02
用途: 修理した電気製品の動作確認
株式会社シーエムジェー

スライダックと電流計、ブレーカーなどを同時に使用します。これらのものが1つに組み合わせられる台があると便利です。今回は自分で作成しましたが台を販売していただけるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする