曜日別特売

バキュガード150

バキュガード150 - Whatman(ワットマン)

真空ポンプから排出されるオイルなどを除去し室内環境汚染を防止(アウトレット側に装着)。
活性炭─エアー中の有機溶媒ベーパ、不純物の除去。
無水硫酸カルシウム─エアー中の酸、水分の除去。
モレキュラーシーブ─エアー中の有機溶媒、アルカリの除去。

仕様
ハウジング材質:ポリプロピレン・接続:インレット:12.7mmホース口 アウトレット:10~12mm段付ホース口・サイズ:236×66mm
スペース
有機溶媒ベーパ、酸、水分、アルカリなどから真空ポンプを保護(インレット側に装着)。
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
型式
吸着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03037727活性炭996-64-57-106722 1001活性炭
¥29,700
取扱い終了
03037736無水硫酸カルシウム996-64-57-116722 1002無水硫酸カルシウム
¥29,700
取扱い終了
03037745モレキュラーシーブ996-64-57-126722 1003モレキュラーシーブ
¥29,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする