高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ

高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ - プラステコ高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ - プラステコ高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ - プラステコ高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ - プラステコ

デュアルヘッドプランジャーポンプ
高圧対応
安定送液
高耐久・シンプル構造でセルフメンテナンスが容易

電源
AC100V
流量精度
F.S±1%以内
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
最大使用圧力(MPa)
アズワン品番
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82047160L.TEX9843N-NNW170×D549×H225mm20MPa69-0444-397.0~500.0mL/min
¥1,673,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047528L.TEX9820N-NNW132×D380×H214mm35MPa69-0444-310.5~30.0mL/min
¥1,220,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047580L.TEX9832N-NNW160×D505×H225mm20MPa69-0444-373.0~200.0mL/min
¥1,562,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047607L.TEX9831N-NNW160×D505×H225mm20MPa69-0444-362.0~150.0mL/min
¥1,562,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048210L.TEX9803N-NNW132×D380×H214mm40MPa69-0444-290.2~10.0mL/min
¥1,220,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048779L.TEX9821N-NNW132×D380×H214mm35MPa69-0444-320.5~40.0mL/min
¥1,220,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049199L.TEX9810N-NNW132×D380×H214mm40MPa69-0444-300.5~20.0mL/min
¥1,220,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049251L.TEX9823N-NNW132×D396×H214mm35MPa69-0444-341.0~70.0mL/min
¥1,279,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049400L.TEX9842N-NNW170×D549×H225mm20MPa69-0444-385.0~300.0mL/min
¥1,673,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049610L.TEX9822N-NNW132×D380×H214mm35MPa69-0444-330.7~50.0mL/min
¥1,220,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050477L.TEX9830N-NNW132×D454×H225mm35MPa69-0444-351.4~100.0mL/min
¥1,445,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする