曜日別特売

10度間 重ボーメ度計

10度間 重ボーメ度計 - TGK(東京硝子器械)10度間 重ボーメ度計 - TGK(東京硝子器械)10度間 重ボーメ度計 - TGK(東京硝子器械)10度間 重ボーメ度計 - TGK(東京硝子器械)10度間 重ボーメ度計 - TGK(東京硝子器械)
全長(mm)3001目盛(℃)0.1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
ボーメ度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06663124JC-9464801-53-48-110~10
9,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
06663133JC-9465801-53-48-1210~20
9,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
06663142JC-9466801-53-48-1320~30
9,100
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
06663151JC-9467801-53-48-1430~40
9,100
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
06663167JC-9468801-53-48-1540~50
11,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
06663176JC-9469801-53-48-1650~60
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06663185JC-9470801-53-48-1760~70
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする