曜日別特売

標準石油用密度計単品 II型

標準石油用密度計単品 II型 - TGK(東京硝子器械)
仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
目盛範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02998825JC-9141801-53-51-210.600~0.650
19,200
19,008
20,909(税込)
5日以内出荷
返品不可
02998834JC-9142801-53-51-220.650~0.700
15,700
15,543
17,097(税込)
5日以内出荷
返品不可
02998843JC-9143801-53-51-230.700~0.750
15,700
15,543
17,097(税込)
5日以内出荷
返品不可
02998852JC-9144801-53-51-240.750~0.800
15,700
15,543
17,097(税込)
5日以内出荷
返品不可
02998861JC-9145801-53-51-250.800~0.850
11,200
11,088
12,197(税込)
5日以内出荷
返品不可
02998877JC-9146801-53-51-260.850~0.900
11,200
11,088
12,197(税込)
5日以内出荷
返品不可
02998886JC-9147801-53-51-270.900~0.950
11,200
11,088
12,197(税込)
5日以内出荷
返品不可
02998895JC-9148801-53-51-280.950~1.000
11,200
11,088
12,197(税込)
5日以内出荷
返品不可
02998904JC-9149801-53-51-291.000~1.050
11,200
11,088
12,197(税込)
5日以内出荷
返品不可
02998913JC-9150801-53-51-301.050~1.100
11,200
11,088
12,197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする