TGK(東京硝子器械)
標準比重計 小型 19本組 単品#3
目盛範囲
0.820~0.880
仕様
19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番
801-53-42-03
材質
ガラス、鉛
全長(mm)
160
番号
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02998222
JC-9233
¥
6,600
¥
6,598
¥
4,498
アウトレット
¥
4,948
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください