TGK(東京硝子器械)
標準比重計 小型 19本組 単品#7
目盛範囲
1.060~1.120
仕様
19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番
801-53-42-07
材質
ガラス、鉛
全長(mm)
160
番号
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02998265
JC-9237
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください