パイロチューブ #51H

パイロチューブ #51H - TGK(東京硝子器械)

※─・換算グラフ使用・換算係数使用・換算係数使用・換算係数使用・換算係数使用・─・換算係数使用・換算係数使用

使用検知管名51H パイロチューブTGK品番169-80-24-30測定範囲(mg/L)250-6000・800-6400・275-6600・325-7800・1000-24000・125-3000・250-6000・125-4800・475-11400許容濃度(mg/L)─・(50US)・1000(J、US)・500(J)1000(US)・1000(J、US)・500(US)・500(J)1000(US)・─・1000(US)測定対象気体パイロチューブ・ハロタン・フロン11(トリクロロフルオロメタン)・フロン12(ジクロロジフルオロメタン)・フロン22(クロロジフルオロメタン)・フロン112(テトラクロロジフルオロエタン)・フロン113(トリクロロフルオロエタン)・フロン113b(トリクロロフルオロエタン)・フロン114(ジクロロテトラフルオロエタン)目盛範囲(mg/L)250-2000・─・─・─・─・─・250-12000・─・─有効期限(年)2吸引回数(n)0.5、(1)・(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02842646169-80-24-30
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする