TGK(東京硝子器械)
検知管 #106 石油ナフサ
測定範囲(mg/L)
0.5-28mg/l
TGK品番
169-80-04-20
使用検知管名
106 石油ナフサ
許容濃度(mg/L)
─
目盛範囲(mg/L)
1-14mg/l
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
05、(1)、2
対象ガス
石油ナフサ(ペトロリン)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02840722
169-80-04-20
¥2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください