TGK(東京硝子器械)
検知管 #124 スチレン
TGK品番
169-80-04-39
使用検知管名
124 スチレン
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
0.5、(1)、2
目盛範囲
20-500ppm
対象ガス
スチレン(モノマー)
測定範囲(ppm)
10-1500
濃度(ppm)
(許容)50(J、E、US)
内容量
1箱(10回分)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02840887
169-80-04-39
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください