TGK(東京硝子器械)
検知管 #161L ジエチルエーテル
測定範囲(mg/L)
10-1200
TGK品番
169-80-05-32
使用検知管名
161L ジエチルエーテル
許容濃度(mg/L)
400(J、E、US)
目盛範囲(mg/L)
10-400
有効期限(年)
2
吸引回数(n)
1、(2)
対象ガス
エチルエーテル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02841763
169-80-05-32
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください