TGK(東京硝子器械)
検知管 #184 ジメチルアセトアミド
測定範囲(mg/L)
1.5-240
TGK品番
169-80-04-86
使用検知管名
184 N、N-ジメチルアセトアミド
許容濃度(mg/L)
10(US)
目盛範囲(mg/L)
5-60
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
1、(2)、4
対象ガス
N、N-ジメチルアセトアミド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02841343
169-80-04-86
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください