TGK(東京硝子器械)
検知管 #19LA アルシン
測定範囲(mg/L)
0.04-10
TGK品番
169-80-03-71
使用検知管名
19LA アルシン
許容濃度(mg/L)
0.01(J)
目盛範囲(mg/L)
(0.1)-1.5
有効期限(年)
2
吸引回数(n)
1、3、(5)、10
対象ガス
アルシン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02840442
169-80-03-71
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください