TGK(東京硝子器械)
検知管 #5M 二酸化イオウ
測定範囲(mg/L)
20-3600
TGK品番
169-80-03-26
使用検知管名
5M 二酸化イオウ
許容濃度(mg/L)
検(J)2(US)
目盛範囲(mg/L)
100-1800
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
0.5、(1)、4
対象ガス
二酸化イオウ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02840022
169-80-03-26
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください