TGK(東京硝子器械)
滅菌採水びん 100mL 100入
用途
水道水、井戸水などの細菌検査用
材質
PE
滅菌
E.O.G滅菌
容量(mL)
100
TGK品番
117-80-46-33
型式
TG2000
品名
一般用
胴径(Φmm)×高さH(mm)
38×81
内容量
1ケース(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05767553
117-80-46-33
100
¥
11,330
¥
11,230
¥
12,353
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください