ポータブル導電率計 CM-21P

ポータブル導電率計 CM-21P - TGK(東京硝子器械)

防水構造(JIS C 0920準拠)

型式CM-21P仕様測定方法:交流2電極法・付加機能:データメモリー機能(300データ)/オートホールド機能/インターバル機能/時計機能/外部プリンター接続機能/RS232C出力/アナログ出力/電源ACアダプター(オプション)接続・測定範囲:(表示範囲)・導電率:0~19.99S/m・電気抵抗率:0.05Ω・m~1MΩ・m・塩分換算:0.00~4.00%・温度:0~+80℃・電気伝導率セル”キャルメモ”CT-27112B付きTGK品番606-80-77-01測定項目導電率・電気抵抗率・塩分・温度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02940007606-80-77-01
98,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする