曜日別特売

タイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し

タイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し - アゼアスタイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し - アゼアスタイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し - アゼアスタイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し - アゼアスタイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し - アゼアスタイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し - アゼアスタイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し - アゼアスタイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し - アゼアス
(6件のレビュー)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。

用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)種別ジャケット/ジャンパー区分使い捨て縫い目形式内縫い仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服内容量1着
注意
※本製品はJIS T 8115 タイプ5適合品ではありません。防護対象物質によってはより高い防護性能を持った防護服を選ぶ必要があります。
※耐熱性、防炎性はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057785162110AM152~16476~92
1,170
979
1,077(税込)
当日出荷
057785252110AL158~17084~104
1,170
979
1,077(税込)
当日出荷
057785342110ALL164~18292~112
1,170
979
1,077(税込)
当日出荷
057785432110A3L170~18896~124
1,170
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

各防護服の対応用途

商品名アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業工場の清掃
メンテナンス
製薬製造感染症対策農薬散布作業家畜扱い作業
旭・デュポン 1001(Ⅰ型)××××××
旭・デュポン 1002(Ⅱ型)×
旭・デュポン 1003(Ⅲ型)
アゼアス 3480×××××
アゼアス 3580×××××
アゼアス 3581×××××
アゼアス 2010B×××××
アゼアス 2110A×××××
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05778543
2022-06-29
用途: 機械のメンテンナス時使用する
エレテクス株式会社建設業・工事業

会社の現場に行かれるのスタッフからリクエストの為フード付けなしというの事で
購入してみました。軽量で質のも丈夫です。

対象商品 : 05778534
2022-03-14
用途: 塗装作業時に使用
製造業

塗装作業をする分にはちょうどよい価格設定だと思う。使い捨て出来る。

対象商品 : 05778534
2019-04-30
用途: 野外での作業
建設業・工事業

着易く,ヤッケに比べると通気性もあるので蒸れが少ない。除染作業等特殊な作業をしていると思われ易いので,色のバリエーション(橙・青・黒・緑)が在ると好いと思います。

対象商品 : 05778516
2018-07-06
用途: 塗装作業時

これまで、別の所でつなぎの服を購入していましたが、上下別れたタイプのものが良いと現場からの要求で、値段も安く買えるモノタロウさんで購入しました。使い心地も良いそうなので、これからまた注文したいと思います。

対象商品 : 05778534
2016-01-14
用途: 塗装時

上下わかれているので使いやすいです。

対象商品 : 05778534
2013-06-07
用途: 自転車乗用時のウインドブレーカーとして
田中商店サービス業

これまでも30年以上使い続けてきたので延長です。30年殆ど進歩していないってのはそれだけ完成度が高いのか、はたまた偉大なマンネリなのか。専用のものの五~三分の一以下の価格でそれなりの期間耐用できるし、洗濯もできるし、かぎ裂きができるとデザインカットしたガムテープで補修して・・・使い倒します。強いて弱点を挙げるとしたら、洗濯を繰り返すと縫製部分から裂けることがあるくらいかな。でもコスパは十二分でしょう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
つなぎとなりますか?それとも、上だけとなりますか?
回答:
上だけの商品となっております。
対象商品:
05778525
2011-10-31

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする