冷王アームカバー 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾

冷王アームカバー 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾 - KITA(喜多)冷王アームカバー 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾 - KITA(喜多)

・優れた接触冷感性と吸汗速乾性を兼ね備えたストレッチ生地を採用したアームカバーです。
・黒無地のシンプルなデザインで、どんなシーンにも合わせやすいです。
・ストレッチタイプのため着脱しやすく、着け心地が良いです。
・作業中の小傷から腕を保護します。
・UVカット(UPF50+)で強い日差しからしっかりガードします。
・吸汗速乾で汗をかいても乾きやすいです。

材質
ナイロン87%、ポリウレタン13%
色
黒
入数(枚)
1
機能
ストレッチ・接触冷感・UVカット・吸汗速乾
全長(cm)
45
内容量
1組
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
手首周り(cm)
上腕周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75277557No9665フリー20/片手1724
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
75277566No9665XL28/片手2027
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする