ゴールドウイン
耐薬性エプロン PA-7510
(1件のレビュー)
プリータ素材に特殊フィルムを複合したエプロン。
無塵性、耐薬品性、さらに制電性にもすぐれています。
色
ホワイト
TGK品番
285-25-05-11
種別
エプロン
材質
プリータⅡ+2フッ化エチレン無孔質膜ラミネート
総丈(cm)
108.5
下幅(cm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02866096
PA-7510
¥
9,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください