SLASH(シンメン)
胸付ショートエプロン
サイズ
F
幅(cm)
125
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
丈(cm)
64
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73573775
AP8
イエロー
19
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73573791
AP8
ピンク
20
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください