TGK(東京硝子器械)
耐熱手袋EGF-36L5本指長手450L
溶融しにくく、炎に対し収縮が少ないので穴が開きにくい。
500℃以下でご使用ください。
耐切創性:かなりの切創抵抗を有する。
洗濯方法:メッシュに入れて洗濯機で洗い、陰干ししてください。
機能
耐油・耐切創
耐熱温度(℃)
500
TGK品番
617-87-19-05
材質
テクノーラ50%、パイロメックス50%
長さ(mm)
450
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06680012
617-87-19-05
¥18,600
¥
18,500
¥20,350
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください