曜日別特売

リフラー

リフラー - バローベリフラー - バローベリフラー - バローベリフラー - バローベリフラー - バローベリフラー - バローベリフラー - バローベリフラー - バローベ

バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。
もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。

全長(cm)15種別金型用内容量1セット(6本組)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
目の粗さ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05790741No.12910 #0142.41.2#0(荒目から中目の中間の目)
39,540
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
05790757No.12910 #2142.41.2#2(中目から細目の中間の目)
39,540
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
05790775No.12911 #0122.41.2#0(荒目から中目の中間の目)
42,240
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
05790784No.12911 #2122.41.2#2(中目から細目の中間の目)
42,240
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
05790802No.12930 #0302.52.5#0(荒目から中目の中間の目)
39,540
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
05790811No.12930 #2302.52.5#2(中目から細目の中間の目)
39,540
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
05790827No.12930 #4302.52.5#4(油目から精密目の中間の目)
48,120
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
05790836No.12940 #01522#0(荒目から中目の中間の目)三角
46,440
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
05790845No.12940 #21522#2(中目から細目の中間の目)三角
46,440
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
05790854No.12940 #41522#4(油目から精密目の中間の目)三角
56,220
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
05790863No.12952 #0174.51.3#0(荒目から中目の中間の目)刀刃
53,820
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
05790872No.12952 #2174.51.3#2(中目から細目の中間の目)刀刃
53,820
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
05790881No.12952 #4174.51.3#4(油目から精密目の中間の目)刀刃
57,350
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
05790897No.12957 #0164.50.9#0(荒目から中目の中間の目)刀刃
44,580
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
05790906No.12957 #2164.50.9#2(中目から細目の中間の目)刀刃
44,580
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
05790924No.12965 #01751.7#0(荒目から中目の中間の目)甲丸
35,640
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
05790933No.12965 #21751.7#2(中目から細目の中間の目)甲丸
35,640
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
05790951No.12970 #0141.91.4#0(荒目から中目の中間の目)燕尾
39,540
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
05790967No.12970 #2141.91.4#2(中目から細目の中間の目)燕尾
39,540
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
05790976No.12970 #4141.91.4#4(油目から精密目の中間の目)燕尾
48,120
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
05790985No.12972 #0273.52#0(荒目から中目の中間の目)燕尾
41,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
05790994No.12972 #2273.52#2(中目から細目の中間の目)燕尾
41,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
05791012No.12981 #032Φ2Φ2#0(荒目から中目の中間の目)
35,640
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
05791021No.12981 #232Φ2Φ2#2(中目から細目の中間の目)
35,640
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
05791037No.12981 #432Φ2Φ2#4(油目から精密目の中間の目)
43,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
05791046No.12984 #030Φ2.1Φ2.1#0(荒目から中目の中間の目)
35,640
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
05791055No.12984 #230Φ2.1Φ2.1#2(中目から細目の中間の目)
35,640
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
05791064No.12984 #430Φ2.1Φ2.1#4(油目から精密目の中間の目)
43,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
05791073No.12985 #015Φ2.1Φ2.1#0(荒目から中目の中間の目)
35,640
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
05791082No.12985 #215Φ2.1Φ2.1#2(中目から細目の中間の目)
35,640
28,980
31,878(税込)
欠品中
05791091No.12985 #415Φ2.1Φ2.1#4(油目から精密目の中間の目)
43,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
05790766No.12910 #4142.41.2#4(油目から精密目の中間の目)
36,360
取扱い終了
05790793No.12911 #4122.41.2#4(油目から精密目の中間の目)
36,360
取扱い終了
05790915No.12957 #4164.50.9#4(油目から精密目の中間の目)刀刃
36,360
取扱い終了
05790942No.12965 #41751.7#4(油目から精密目の中間の目)甲丸
32,640
取扱い終了
05791003No.12972 #4273.52#4(油目から精密目の中間の目)燕尾
36,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする