曜日別特売

チップ

チップ - イスカル
内容量1個
1264件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0542067616ERM 1.25 IS0(IC908)
取扱い終了
代替品有
0640891116ERM 1.25 ISO (IC908)
取扱い終了
代替品有
0542056316ERM 1.50 ISO(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541994216ERM 2.00 ISO(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541988116ERM 2.50 ISO(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541972316ERM 3.00 ISO(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541964416ERM 8 NPT(IC908)
取扱い終了
代替品有
0542043216ERM 11 W(IC908)
取扱い終了
代替品有
0542038716ERM 11.5 NPT(IC908)
取扱い終了
代替品有
0542033516ERM 12 UN(IC908)
取扱い終了
代替品有
0542032616ERM 14 NPT(IC908)
取扱い終了
代替品有
0542029216ERM 14 UN(IC908)
取扱い終了
代替品有
0542023116ERM 14 W(IC908)
取扱い終了
代替品有
0542018616ERM 16 UN(IC908)
取扱い終了
代替品有
0542013416ERM 16 W(IC908)
取扱い終了
代替品有
0542003716ERM 18 UN(IC908)
取扱い終了
代替品有
0542000316ERM 19 W(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541983616ERM 20 UN(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541954716ERM A 60(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541948616ERM AG 55(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541941616ERM AG 60(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541930316ERM G 60(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541848116IRM 1.00 ISO(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541842716IRM 1.25 ISO(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541835716IRM 1.50 ISO(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541829616IRM 1.75 ISO(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541780616IRM 2.00 ISO(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541774516IRM 2.50 ISO(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541767516IRM 3.00 ISO(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541764116IRM 8 NPT(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541828716IRM 11 BSPT(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541822616IRM 11 W(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541817416IRM 11.5 NPT(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541812216IRM 12 UN(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541811316IRM 14 NPT(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541809516IRM 14 UN(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541803416IRM 14 W(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541796416IRM 16 UN(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541791216IRM 16 W(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541789416IRM 18 UN(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541773616IRM 20 UN(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541748316IRM AG 55(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541741316IRM AG 60(IC908)
取扱い終了
代替品有
0541730716IRM G 60(IC908)
取扱い終了
代替品有
05356531CNMG120408(UC6025)
取扱い終了
代替品有
05983537DCGT 11 T3 04-UM(235)
20,800
取扱い終了
代替品有
04780666SDKN42ZTN (AH140)
取扱い終了
代替品有
05794171SEET13T3AGFN-L EH520
取扱い終了
代替品有
05794187SEET13T3AGFN-L H1
取扱い終了
代替品有
05794223SEET13T3AGSN-G EH520
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0542067616ERM 1.25 IS0(IC908)0676082616ERM1.25ISO IC90816ERM 1.25 IS0(IC908) ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカル 06760826ISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
6,198
税込6,818
0640891116ERM 1.25 ISO (IC908)0676082616ERM1.25ISO IC90816ERM 1.25 ISO (IC908) ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカル 06760826ISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
6,198
税込6,818
0542056316ERM 1.50 ISO(IC908)0676083516ERM1.50ISO IC90816ERM 1.50 ISO(IC908) ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカル 06760835ISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
7,498
税込8,248
0541994216ERM 2.00 ISO(IC908)0676096616ERM2.00ISO IC90816ERM 2.00 ISO(IC908) ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカル 06760966ISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
7,498
税込8,248
0541988116ERM 2.50 ISO(IC908)0676097516ERM2.50ISO IC90816ERM 2.50 ISO(IC908) ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカル 06760975ISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
7,498
税込8,248
0541972316ERM 3.00 ISO(IC908)0676099316ERM3.00ISO IC90816ERM 3.00 ISO(IC908) ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカル 06760993ISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
7,498
税込8,248
0541964416ERM 8 NPT(IC908)0676100216ERM8NPT IC90816ERM 8 NPT(IC908) NPTねじ切りチップ 16ER イスカル 06761002NPTねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
6,998
税込7,698
0542043216ERM 11 W(IC908)0676085316ERM11W IC90816ERM 11 W(IC908) ウィットワースねじ切りチップ 16ER イスカル 06760853ウィットワースねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
6,798
税込7,478
0542038716ERM 11.5 NPT(IC908)0676086216ERM11.5NPT IC90816ERM 11.5 NPT(IC908) NPTねじ切りチップ 16ER イスカル 06760862NPTねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
5,998
税込6,598
0542033516ERM 12 UN(IC908)0676087116ERM12UN IC90816ERM 12 UN(IC908) ユニファイねじ切りチップ 16ER イスカル 06760871ユニファイねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
5,998
税込6,598
0542032616ERM 14 NPT(IC908)0676088716ERM14NPT IC90816ERM 14 NPT(IC908) NPTねじ切りチップ 16ER イスカル 06760887NPTねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
6,998
税込7,698
0542029216ERM 14 UN(IC908)0676089616ERM14UN IC90816ERM 14 UN(IC908) ユニファイねじ切りチップ 16ER イスカル 06760896ユニファイねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
6,698
税込7,368
0542023116ERM 14 W(IC908)0676090516ERM14W IC90816ERM 14 W(IC908) ウィットワースねじ切りチップ 16ER イスカル 06760905ウィットワースねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
6,798
税込7,478
0542018616ERM 16 UN(IC908)0676091416ERM16UN IC90816ERM 16 UN(IC908) ユニファイねじ切りチップ 16ER イスカル 06760914ユニファイねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
5,998
税込6,598
0542013416ERM 16 W(IC908)0676093216ERM16W IC90816ERM 16 W(IC908) ウィットワースねじ切りチップ 16ER イスカル 06760932ウィットワースねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
5,898
税込6,488
0542003716ERM 18 UN(IC908)0676094116ERM18UN IC90816ERM 18 UN(IC908) ユニファイねじ切りチップ 16ER イスカル 06760941ユニファイねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
6,998
税込7,698
0542000316ERM 19 W(IC908)0676095716ERM19W IC90816ERM 19 W(IC908) ウィットワースねじ切りチップ 16ER イスカル 06760957ウィットワースねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
6,798
税込7,478
0541983616ERM 20 UN(IC908)0676098416ERM20UN IC90816ERM 20 UN(IC908) ユニファイねじ切りチップ 16ER イスカル 06760984ユニファイねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
6,998
税込7,698
0541954716ERM A 60(IC908)0676101116ERMA60 IC90816ERM A 60(IC908) 仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ER イスカル 06761011仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
6,798
税込7,478
0541948616ERM AG 55(IC908)0676102716ERMAG55 IC90816ERM AG 55(IC908) 仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16ER イスカル 06761027仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
5,998
税込6,598
0541941616ERM AG 60(IC908)0676103616ERMAG60 IC90816ERM AG 60(IC908) 仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ER イスカル 06761036仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
6,498
税込7,148
0541930316ERM G 60(IC908)0676104516ERMG60 IC90816ERM G 60(IC908) 仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ER イスカル 06761045仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ERイスカル1箱(5個)
5,898
税込6,488
0541848116IRM 1.00 ISO(IC908)0676105416IRM1.00ISO IC908画像準備中ISOメートルねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
6,698
税込7,368
0541842716IRM 1.25 ISO(IC908)0676106316IRM1.25ISO IC908画像準備中ISOメートルねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
6,698
税込7,368
0541835716IRM 1.50 ISO(IC908)0676107216IRM1.50ISO IC908画像準備中ISOメートルねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
5,998
税込6,598
0541829616IRM 1.75 ISO(IC908)0676108116IRM1.75ISO IC908画像準備中ISOメートルねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
5,998
税込6,598
0541780616IRM 2.00 ISO(IC908)0676119416IRM2.00ISO IC908画像準備中ISOメートルねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
5,998
税込6,598
0541774516IRM 2.50 ISO(IC908)0676120316IRM2.50ISO IC908画像準備中ISOメートルねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
6,698
税込7,368
0541767516IRM 3.00 ISO(IC908)0676122116IRM3.00ISO IC908画像準備中ISOメートルねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
5,998
税込6,598
0541764116IRM 8 NPT(IC908)0676123716IRM8NPT IC908画像準備中NPTねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
6,698
税込7,368
0541828716IRM 11 BSPT(IC908)0676109716IRM11BSPT IC908画像準備中BSTPねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
6,798
税込7,478
0541822616IRM 11 W(IC908)0676110616IRM11W IC908画像準備中ウィットワースねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
6,998
税込7,698
0541817416IRM 11.5 NPT(IC908)0676111516IRM11.5NPT IC90816IRM 11.5 NPT(IC908) NPTねじ切りチップ 16IR イスカル 06761115NPTねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
5,998
税込6,598
0541812216IRM 12 UN(IC908)0676112416IRM12UN IC90816IRM 12 UN(IC908) ユニファイねじ切りチップ 16IR イスカル 06761124ユニファイねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
5,998
税込6,598
0541811316IRM 14 NPT(IC908)0676113316IRM14NPT IC90816IRM 14 NPT(IC908) NPTねじ切りチップ 16IR イスカル 06761133NPTねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
5,998
税込6,598
0541809516IRM 14 UN(IC908)0676114216IRM14UN IC90816IRM 14 UN(IC908) ユニファイねじ切りチップ 16IR イスカル 06761142ユニファイねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
5,998
税込6,598
0541803416IRM 14 W(IC908)0676115116IRM14W IC90816IRM 14 W(IC908) ウィットワースねじ切りチップ 16IR イスカル 06761151ウィットワースねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
5,998
税込6,598
0541796416IRM 16 UN(IC908)0676116716IRM16UN IC908画像準備中ユニファイねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
6,798
税込7,478
0541791216IRM 16 W(IC908)0676117616IRM16W IC908画像準備中ウィットワースねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
6,998
税込7,698
0541789416IRM 18 UN(IC908)0676118516IRM18UN IC908画像準備中ユニファイねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
6,798
税込7,478
0541773616IRM 20 UN(IC908)0676121216IRM20UN IC908画像準備中ユニファイねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
6,798
税込7,478
0541748316IRM AG 55(IC908)0676124616IRMAG55 IC90816IRM AG 55(IC908) 仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16IR イスカル 06761246仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
6,798
税込7,478
0541741316IRM AG 60(IC908)0676125516IRMAG60 IC908画像準備中仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
6,898
税込7,588
0541730716IRM G 60(IC908)0676126416IRMG60 IC90816IRM G 60(IC908) 仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16IR イスカル 06761264仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16IRイスカル1箱(5個)
5,998
税込6,598
05356531CNMG120408(UC6025)05356477CNMG120408 UE6020CNMG120408(UC6025) チップ CNMG 三菱マテリアル 05356477チップ CNMG三菱マテリアル1箱(10個)
8,398
税込9,238
05983537DCGT 11 T3 04-UM(235)06706201DCGT 11 T3 04-UM 2035DCGT 11 T3 04-UM(235) 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 06706201旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック1箱(10個)
23,980
税込26,378
04780666SDKN42ZTN (AH140)06088083SDKN42ZTN AH140SDKN42ZTN (AH140) チップSDKN42ZFN TH10 タンガロイ 06088083チップSDKN42ZFN TH10タンガロイ1箱(10個)
8,690
税込9,559
05794171SEET13T3AGFN-L EH52005900867SEET13T3AGFN-L EH520画像準備中チップ SEET住友電工ハードメタル1箱(10個)
7,598
税込8,358
05794187SEET13T3AGFN-L H105900876SEET13T3AGFN-L H1画像準備中チップ SEET住友電工ハードメタル1箱(10個)
7,598
税込8,358
05794223SEET13T3AGSN-G EH52005900912SEET13T3AGSN-G EH520画像準備中チップ SEET住友電工ハードメタル1箱(10個)
7,598
税込8,358

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする