S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
162
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06817876
LVS2T 2.1X12
55
12
6
2.1
¥2,850
取扱い終了
06817885
LVS2T 2.2X12
55
12
6
2.2
¥2,850
取扱い終了
06817894
LVS2T 2.3X12
55
12
6
2.3
¥2,850
取扱い終了
06817903
LVS2T 2.4X12
55
12
6
2.4
¥2,850
取扱い終了
06817912
LVS2T 2.5X15
55
15
6
2.5
¥2,770
取扱い終了
06817921
LVS2T 2.6X15
55
15
6
2.6
¥2,770
取扱い終了
06817937
LVS2T 2.7X15
55
15
6
2.7
¥2,770
取扱い終了
06817946
LVS2T 2.8X15
55
15
6
2.8
¥2,770
取扱い終了
06817955
LVS2T 2.9X15
55
15
6
2.9
¥2,770
取扱い終了
06817991
LVS2T 3.1X20
60
20
6
3.1
¥2,400
取扱い終了
06818007
LVS2T 3.2X20
60
20
6
3.2
¥2,400
取扱い終了
06818016
LVS2T 3.3X20
60
20
6
3.3
¥2,400
取扱い終了
06818025
LVS2T 3.4X20
60
20
6
3.4
¥2,400
取扱い終了
06818034
LVS2T 3.5X20
60
20
6
3.5
¥2,400
取扱い終了
06818043
LVS2T 3.6X20
60
20
6
3.6
¥2,400
取扱い終了
06818052
LVS2T 3.7X20
60
20
6
3.7
¥2,400
取扱い終了
06818061
LVS2T 3.8X20
60
20
6
3.8
¥2,400
取扱い終了
06818077
LVS2T 3.9X20
60
20
6
3.9
¥2,400
取扱い終了
06818122
LVS2T 4.1X20
60
20
6
4.1
¥2,400
取扱い終了
06818131
LVS2T 4.2X20
60
20
6
4.2
¥2,400
取扱い終了
06818147
LVS2T 4.3X20
60
20
6
4.3
¥2,400
取扱い終了
06818156
LVS2T 4.4X20
60
20
6
4.4
¥2,400
取扱い終了
06818165
LVS2T 4.5X25
65
25
6
4.5
¥2,400
取扱い終了
06818174
LVS2T 4.6X25
65
25
6
4.6
¥2,400
取扱い終了
06818183
LVS2T 4.7X25
65
25
6
4.7
¥2,400
取扱い終了
06818192
LVS2T 4.8X25
65
25
6
4.8
¥2,400
取扱い終了
06818201
LVS2T 4.9X25
65
25
6
4.9
¥2,400
取扱い終了
06818253
LVS2T 5.1X25
65
25
6
5.1
¥2,400
取扱い終了
06818262
LVS2T 5.2X25
65
25
6
5.2
¥2,400
取扱い終了
06818271
LVS2T 5.3X25
65
25
6
5.3
¥2,400
取扱い終了
06818287
LVS2T 5.4X25
65
25
6
5.4
¥2,400
取扱い終了
06818296
LVS2T 5.5X30
70
30
6
5.5
¥2,400
取扱い終了
06818305
LVS2T 5.6X30
70
30
6
5.6
¥2,400
取扱い終了
06818314
LVS2T 5.7X30
70
30
6
5.7
¥2,400
取扱い終了
06818323
LVS2T 5.8X30
70
30
6
5.8
¥2,400
取扱い終了
06818332
LVS2T 5.9X30
70
30
6
5.9
¥2,400
取扱い終了
06818384
LVS2T 6.1X30
70
30
6
6.1
¥2,770
取扱い終了
06818393
LVS2T 6.2X30
75
30
8
6.2
¥2,770
取扱い終了
06818402
LVS2T 6.3X30
75
30
8
6.3
¥2,770
取扱い終了
06818411
LVS2T 6.4X30
75
30
8
6.4
¥2,770
取扱い終了
06818427
LVS2T 6.5X30
75
30
8
6.5
¥2,770
取扱い終了
06818436
LVS2T 6.6X30
75
30
8
6.6
¥2,770
取扱い終了
06818445
LVS2T 6.7X30
75
30
8
6.7
¥2,770
取扱い終了
06818454
LVS2T 6.8X30
75
30
8
6.8
¥2,770
取扱い終了
06818463
LVS2T 6.9X30
75
30
8
6.9
¥2,770
取扱い終了
06818515
LVS2T 7.1X30
75
30
8
7.1
¥2,770
取扱い終了
06818524
LVS2T 7.2X30
75
30
8
7.2
¥2,770
取扱い終了
06818533
LVS2T 7.3X30
75
30
8
7.3
¥2,770
取扱い終了
06818542
LVS2T 7.4X30
75
30
8
7.4
¥2,770
取扱い終了
06818551
LVS2T 7.5X35
80
35
8
7.5
¥2,770
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ