S&K(三興製作所)
Cコートエステック2枚刃ボールエンドミル
高級粉末ハイスを採用しています。
難削材の加工や長時間加工が可能です。
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06813082
C-SB2T 0.5R
50
1
6
1
0.5
¥8,480
取扱い終了
06813091
C-SB2T 0.75R
50
3
6
1.5
0.75
¥8,480
取扱い終了
06813107
C-SB2T 1.0R
55
4
6
2
1
¥7,660
取扱い終了
06813116
C-SB2T 1.25R
55
5
6
2.5
1.25
¥7,660
取扱い終了
06813125
C-SB2T 1.5R
60
6
6
3
1.5
¥7,660
取扱い終了
06813134
C-SB2T 2.0R
60
8
6
4
2
¥7,660
取扱い終了
06813143
C-SB2T 3.0R
90
12
6
6
3
¥7,660
取扱い終了
06813152
C-SB2T 4.0R
100
15
8
8
4
¥8,860
取扱い終了
06813161
C-SB2T 5.0R
110
20
10
10
5
¥10,650
取扱い終了
06813177
C-SB2T 6.0R
120
25
12
12
6
¥12,770
取扱い終了
06813186
C-SB2T 7.0R
150
30
16
14
7
¥17,630
取扱い終了
06813195
C-SB2T 8.0R
150
35
16
16
8
¥21,830
取扱い終了
06813204
C-SB2T 9.0R
150
35
16
18
9
¥25,380
取扱い終了
06813213
C-SB2T 10.0R
160
40
20
20
10
¥30,460
取扱い終了
06813222
C-SB2T 12.5R
180
50
25
25
12.5
¥38,080
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください