フレックスホーン(BC型・粒度180)

フレックスホーン(BC型・粒度180) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。
取扱い方法:
フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。
研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。
シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用
アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用
粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り
粒度(メッシュ)240~600は主に研磨

粒度180砥粒種類アルミオキサイト内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
適合内径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02306342BC-10.03.5203294-4626Φ9.5~10.550
7,260
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306403BC-11.03.5203774-4480Φ10.5~11.550
7,480
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306552BC-12.04.3203827-9345Φ11.5~13.050
7,590
6,590
7,249(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306647BC-12.74.3203776-7447Φ11.5~13.563
7,810
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306787BC-14.04.8203774-4650Φ13.0~15.063
7,810
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02306927BC-16.04.8203294-4821Φ15.0~17.063
8,250
7,990
8,789(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307076BC-18.04.8203827-7081Φ17.0~19.063
8,470
7,590
8,349(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307112BC-19.04.8203852-9790Φ18.0~20.063
8,690
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02307304BC-20.04.8203827-7082Φ19.0~21.063
8,690
7,490
8,239(税込)
当日出荷
メーカー直送
02307417BC-22.05.6203756-7898Φ21.0~23.076
8,800
7,690
8,459(税込)
当日出荷
返品不可
02307514BC-23.85.6203827-9346Φ23.0~24.076
9,020
7,690
8,459(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307742BC-29.06.2203756-7987Φ27.0~30.076
9,790
7,690
8,459(税込)
当日出荷
返品不可
02307855BC-31.86.2203774-5044Φ30.0~33.076
10,560
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
02308022BC-35.06.2203774-5087Φ33.0~38.076
10,890
9,690
10,659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308187BC-38.06.2203852-9806Φ36.0~40.076
11,660
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02308232BC-4.01.4152756-8100Φ4.0~4.519
9,130
7,990
8,789(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308284BC-4.51.4152774-5231Φ4.0~5.019
8,910
7,590
8,349(税込)
9日以内出荷
返品不可
02308372BC-41.06.2203774-5273Φ38.0~43.076
11,660
9,890
10,879(税込)
当日出荷
返品不可
02308485BC-45.06.2203294-5266Φ43.0~48.076
12,210
11,900
13,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308686BC-5.02.1203774-5389Φ5.0~5.538
8,470
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02308817BC-5.52.1203294-5355Φ5.5~6.038
8,690
8,680
9,548(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02308887BC-51.06.2203852-9833Φ48.0~53.076
12,650
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309063BC-57.06.2203852-9848Φ53.0~58.076
13,750
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309133BC-6.42.8203756-8223Φ6.5~7.038
5,940
5,290
5,819(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02309307BC-60.06.2203852-9858Φ58.0~63.076
14,190
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309352BC-64.06.2203774-5591Φ62.0~66.076
14,740
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
02309492BC-7.03.2203774-5664Φ7.0~7.550
6,050
5,390
5,929(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309596BC-70.06.2203852-9882Φ66.0~73.076
16,280
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309684BC-76.06.2203774-5788Φ73.0~79.076
18,810
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02309815BC-8.03.5203756-8347Φ7.5~8.550
6,270
5,490
6,039(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02310007BC-9.03.5203294-5550Φ8.5~9.550
6,600
6,590
7,249(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02307706BC-25.05.6203294-5061Φ24.0~27.076
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする